Добро пожаловать в Вюрт Германия Только для коммерческих организаций Контакты +49 7940 15-2400

Понижающий штекер и розетка CEE

Понижающий штекер и розетка CEE
ПЕРЕХОДНИК-(32A-PHSINV)-(16A-CUPL)-5PIN

Артикул 0969780101
EAN 4053479481838

-,--
Цена за Выбранная упаковочная единица
| Индивидуальные цены отображаются после входа в систему

Просмотреть доступность в филиале Würth
Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции

Информация о продукте

Технические паспорта(X)

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Количество подключений

2 шт.

Номинальный ток

16 A

Номинальное напряжение

400 В перем. тока

Главный предохранитель

CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C

Цвет

Серый цвет
Крас.

Степень защиты IP

IP 44

Материал корпуса

Полиамид — PA

Материал контактов

Латунь, никелированная

Длина x ширина x высота

281 x 80 x 98 мм

Артикул
Материал клиента №

Опасный материал

Информация о продукте

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Техническая информация