Тестер Beeper Plus
Тестер Beeper Plus
ПРОБНИК-ЭЛЕКТРО-SENSOR-400V
ELMO
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Устойчивость к внешнему напряжению до 300 В/включается предупреждающая лампа для обеспечения безопасности.
Функция фонаря со светодиодной технологией
Бесконтактное обнаружение источников напряжения, следовательно, протекание электрического тока не требуется.
Отображение от 110 до 300 В переменного напряжения
Тестирование с помощью зуммера, одновременно может быть использован в качестве карманного фонарика
Отображение проверки с помощью
- Звукового сигнала и светодиода (0–30 Ом)
- Или светодиодного карманного фонарика (0–250 Ом)
Технические паспорта(X)
Диапазон измерения напряжения, мин. | 110 В перем. тока |
Диапазон измерения напряжения, макс. | 300 В перем. тока |
Степень защиты IP | IP 20 |
Стандарт EN | 61010 |
Количество аккумуляторов/батарей | 3 шт. |
Наименование аккумулятора/батареи | Миньон AA |
Аккумуляторная батарея/стационарная батарея | Нет |
Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия
Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)
Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)
Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.
Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!