Прибор для испытания розеток B
Прибор для испытания розеток B
ТЕСТЕР-ПРОБНИК-РОЗЕТОК
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Удобный прибор для испытания
Практичное приспособление для хранения
Предварительная настройка не требуется
Возможна интуитивная работа
Компактная и легкая конструкция
Прибл. 50 кг
Быстрое и надежное тестирование разъемов
Проверка правильности подключения и индикация неисправностей проводки через светодиодный дисплей
Источник питания проверяемого разъема
Отсутствие дополнительных расходов, аккумулятор не требуется
Корпус из усиленного стекловолокном полиамида
Ударопрочность и защита от поломки, что обеспечивает долгий срок службы
Технические паспорта(X)
Для тестирования в установках
Индикация | Светодиод |
Мин./макс. диапазон напряжения переменного тока | 220-240 В перем. тока |
Частота, мин./макс. | 50 / 60 Гц |
Степень защиты IP | IP 40 |
Категория защиты от перенапряжения | CAT II/300 V |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | 0 к 50 °C |
Материал | ABS/PC |
Цвет | Серый цвет |