Тестер розеток A со срабатыванием FI/RCD
Тестер розеток A, срабатывание FI/RCD
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Удобный тестер
Практичное хранилище
Предварительная настройка не требуется
Возможно интуитивно понятное управление
Компактная, легкая конструкция
Прибл. 50 г
Быстрое и надежное тестирование розеток
Проверяет правильность подключения и обнаруживает неисправности проводки с помощью светодиодного дисплея
Обеспечивает питание через проверяемую розетку
Никаких последующих расходов, батарея не используется
Корпус из полиамида, усиленного стекловолокном
Ударопрочность обеспечивает длительный срок службы
Оборудован дополнительной цепью тестирования FI/RCD
Для тестирования FI автоматических выключателей с номинальным током 30 мА (при 230 В переменного тока) с временем срабатывания 200 миллисекунд (срабатывает только при правильной фазе).
Технические паспорта(X)
Для тестирования в установках
Конструкция | С FI/RCD-срабатыванием |
Индикация | Светодиод |
Мин./макс. диапазон напряжения переменного тока | 220-240 В перем. тока |
Частота, мин./макс. | 50 / 60 Гц |
Переключаемая нагрузка | 30 мА при 230 В перем. тока |
Степень защиты IP | IP 40 |
Категория защиты от перенапряжения | CAT II/300 V |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | 0 к 50 °C |
Материал | ABS/PC |
Цвет | Серый цвет |