Провода измерительные с испытательными наконечниками
Провод измерительный с испытательным наконечником
ТЕСТОВЫЕ-ЩУПЫ-ИГЛЫ-90ГР-2ШТ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
- Для измерений на измерительных точках в ограниченных пространствах, с гнездом для всех 4-миллиметровых вставных разъемов
- Длина кабеля: 250 мм, общая длина: 300 мм
- <50 В
Силиконовые выводы = термостойкие, выдерживают длительный нагрев до 150 °C – кратковременный до 250 °C, поэтому подходят для использования в моторном отсеке в качестве выводов из ПВХ (термостойкие до 70 °C). Очень гибкие и устойчивые к изгибу при низких температурах благодаря многожильной медной проволоке.
Технические паспорта(X)
Длина | 300 мм |
Диаметр гнезда подключения | 4 мм |
Номинальное напряжение, макс. | 50 В перем./пост. тока |