Добро пожаловать в Вюрт Германия Только для коммерческих организаций Контакты +49 7940 15-2400

Ящик системный 8.4.3

Кейс System 8.4.3
КЕЙС-SYSTEM-8.4.3.-ЧЕР.КРЫШКА
SYSTEMKOFFER

Артикул 5581012000
EAN 4046777996401

-,--
Цена за Выбранная упаковочная единица
| Индивидуальные цены отображаются после входа в систему

Просмотреть доступность в филиале Würth
Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции

Идеально подходит для удобного хранения мелких деталей, устройств и инструментов с расходными материалами

Адаптивность благодаря решеткам для регулировки высоты


  • Позволяет распределять предметы по разным областям применения

  • Ящик и его содержимое можно использовать с системой полок ORSY1, системой ящиков ORSY BULL, тележкой для мастерской TOOLsystem и оборудованием салона транспортного средства


Объединение нескольких ящиков


Соединения рельсового типа и крепежные элементы позволяют объединять несколько ящиков и безопасно транспортировать оборудование.



Функциональные элементы


  • Встроенное эластомерное уплотнение защищает содержимое от дождя

  • Простое открывание и закрывание с помощью крышек с утопленными рукоятками

  • Отделение для клейких или вставных этикеток


Превосходное удобство использования


  • Большая рукоятка

  • Встроенные мягкие элементы и большой радиус поворота позволяют снизить давление на запястья и кисти рук

  • Рукоятка выдерживает нагрузки до 60 кг


Системный ящик был удостоен трех самых престижных наград в области дизайна:


  • Награда Red Dot Design Award 2017

  • Награда IF Design Award 2017

  • Награда German Design Award 2018
Информация о продукте

Технические паспорта(X)

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Размеры системы

8.4.3

Ширина

500 мм

Глубина

380 мм

Высота

195 мм

Материал

АБС-пластик

Вес продукта (на 1 шт.)

3255 г

Ширина x глубина x высота (внутренний размер)

462,5 x 335 x 162 мм

Дополнительная принадлежность:
 
Продукт
Описание
Количество
ЕУ
Цена
/ЕУ
Карман для документов для системного ящика 8.4.

КАРМАН-Д/ДОКУМЕНТОВ-Д/КЕЙСА-SYSTEM

SYSTEMKOFFER
Для надежного и аккуратного хранения документов
x 1 шт
Ложемент 8.4 для кейса System

COVFM-F.SYSCASE-8.4

SYSTEMKOFFER
For use with combination of tool inserts and ORSY® system case 8.4
x 1 шт
Вставка системная, растр. пенопласт

СИСТ.ВСТАВКА-RSTRFOAM-SYSKO-8.4.3

SYSTEMKOFFER
Вытащите кубики пенопласта, чтобы они плотно прилегали к предметам
x 1 шт
Набор разделителей для системного ящика ORSY 8.4.3

РАЗДЕЛИТЕЛЬ-Д/КЕЙСА-SYSTEM-8.4.3-BASIC

SYSTEMKOFFER
Для универсального хранения продукции в системном ящике ORSY 8.4.3
x 1 шт
Набор разделителей для системного ящика ORSY 8.4.3

КОМП-РАЗД-Д/КЕЙС-SYSTEM-8.4.3-ДОП

SYSTEMKOFFER
Для универсального хранения продукции в системном ящике ORSY 8.4.3
x 1 шт
Адаптер System, прочие

АДАПТЕР-SYSTEM-Д/КРЕП-КЕЙСОВ-520ММ

SYSTEMKOFFER
For connecting ORSY® system cases of basic dimensions 8.4 and 4.4
x 1 шт
Адаптер Systerm, ORSY BULL

АДАПТЕР-ORSY-BULL-550ММ

SYSTEMKOFFER
For connecting ORSY® series 5 BULL boxes and ORSY® system cases
x 1 шт
Тележка системная транспортировочная

ТЕЛЕЖКА-СКЛАДНАЯ-SYSTEM-5/7-100КГ

SYSTEMKOFFER
Für die ORSY System-Koffer der Größe 8.4 und 4.4 und ORSY Bull einsetzbar
x 1 шт
Адаптер Systerm для ISO-FIX

SYSPLT-ISOFIX

SYSTEMKOFFER
For the safe transport of system cases in the car
x 1 шт
Адаптер Systerm для ремня

SYSPLT-BELT

SYSTEMKOFFER
For the safe transport of system cases in the car
x 1 шт
Тележка System

МОБ-ОСНОВАНИЕ-SYSTEM-615Х490Х185ММ

SYSTEMKOFFER
Transportation device for ORSY® series 5 BULL boxes and ORSY® system cases 8.4, 4.4 and other objects
x 1 шт
Системный настенный кронштейн

ДЕРЖАТЕЛЬ-КЕЙСА-SYSTEM-Д/ПЕРФ-ПАНЕЛ

SYSTEMKOFFER
Для подвешивания системных ящиков ORSY
x 1 шт
Модуль System штабелируемый, 8.4.3

МОДУЛЬ-Д/КЕЙСОВ-SYSTEM-8.4.3

SYSTEMKOFFER
For storing 2 ORSY® system cases 8.4.3
x 1 шт
Карман для инструмента System, 8.4

SYSBG-F.YSTEM-CASE-8.4

Precisely fitting tool bag to supplement the lid inside of ORSY® system cases 8.4
x 1 шт
Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.
Номер товара Würth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ04076
Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.
В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.
В отличие от затрат на заводскую и внешнюю упаковку, расходы на утилизацию продукции на основе химических веществ отображаются отдельно. Распределение отдельных затрат указано в информации о соответствующей продукции, в корзине и в условиях продажи.
Запчасти для этой продукции:
Заглушка для системного ящика

ЗЧ-ЗАЩЕЛКА-Д/КЕЙСА-SYSTEM

SYSTEMKOFFER
With recessed handles for easy opening and closing
x 1 шт
Ручка для системного ящика

ЗЧ-РУКОЯТКА-Д/КЕЙСА-SYSTEM

SYSTEMKOFFER
Очень широкая ручка с закругленными углами и мягкими элементами
x 1 шт
Кейс System, соедин. элемент

СИСТ.ЯЩИК-ЗАПАСН.ДЕТАЛИ

For securing the system case in its coupled state.
x 1 шт
Крышка для системного ящика

ЗЧ-КРЫШКА-SYSTEM-8.4.-ЧЕРНАЯ

SYSTEMKOFFER
Elastomer seal protects against water spray
x 1 шт
Прозрачная крышка для системного ящика

ЗЧ-КРЫШКА-SYSTEM-8.4.-ПРОЗРАЧНАЯ

SYSTEMKOFFER
For optimal inspection and storage of small parts
x 1 шт
Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.
Номер товара Würth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ04076
Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.
В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.
В отличие от затрат на заводскую и внешнюю упаковку, расходы на утилизацию продукции на основе химических веществ отображаются отдельно. Распределение отдельных затрат указано в информации о соответствующей продукции, в корзине и в условиях продажи.

Артикул
Материал клиента №

Опасный материал

Информация о продукте

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Техническая информация