Ящик системный 8.4.2
Кейс System 8.4.2
КЕЙС-SYSTEM-8.4.2.-ЧЕР.КРЫШКА
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Адаптивность благодаря решеткам для регулировки высоты
- Позволяет индивидуально группировать содержимое, используемое для разных работ
- Совместим с ящиками и системами организации содержимого, такими как система хранения ORSY1, система ящиков ORSY BULL, тележка для мастерской TOOLsystem и система оборудования салона транспортного средства
Объединение нескольких ящиков
Соединения рельсового типа и крепежные элементы позволяют объединять несколько ящиков и безопасно транспортировать оборудование.
Ящик с несколькими функциональными элементами
- Встроенное эластомерное уплотнение защищает содержимое от дождя
- Простое открывание и закрывание с помощью крышек с утопленными рукоятками
- Отделение для клейких или вставных этикеток
Превосходное удобство использования
- Большая рукоятка
- Встроенные мягкие элементы и большой радиус поворота позволяют снизить давление на запястья и кисти рук
- Прочная рукоятка выдерживает нагрузки до 60 кг
Системный ящик был удостоен трех самых престижных наград в области дизайна:
- Награда Red Dot Design Award 2017
- Награда IF Design Award 2017
- Награда German Design Award 2018
Технические паспорта(X)
Размеры системы | 8.4.2 |
Ширина | 500 мм |
Глубина | 380 мм |
Высота | 140 мм |
Материал | АБС-пластик |
Вес продукта (на 1 шт.) | 2741 г |
Ширина x глубина x высота (внутренний размер) | 462,5 x 335 x 108 мм |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!