Добро пожаловать в Вюрт Германия Только для коммерческих организаций Контакты +49 7940 15-2400

Ложемент 8.4 для кейса System

Ложемент 8.4 для кейса System
SYSTEMKOFFER

Артикул 5581004501
EAN 4061975196774

-,--
Цена за Выбранная упаковочная единица
| Индивидуальные цены отображаются после входа в систему

Просмотреть доступность в филиале Würth
Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции

For use with combination of tool inserts and ORSY® system case 8.4
Информация о продукте

Технические паспорта(X)

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Размеры системы

8.4.1
8.4.2
8.4.3

Ширина x глубина x высота

463 x 335 x 10 мм

Дополнительные товары:
 
Продукт
Описание
Количество
ЕУ
Цена
/ЕУ
Ящик для системы хранения 8.4.1

КЕЙС-SYSTEM-8.4.1.-ЧЕР.КРЫШКА

Идеально подходит для удобного хранения мелких деталей, устройств и инструментов с расходными материалами
x 1 шт
Ящик системный 8.4.2

КЕЙС-SYSTEM-8.4.2.-ЧЕР.КРЫШКА

Идеально подходит для удобного хранения мелких деталей, устройств и инструментов с расходными материалами
x 1 шт
Ящик системный 8.4.3

КЕЙС-SYSTEM-8.4.3.-ЧЕР.КРЫШКА

SYSTEMKOFFER
Идеально подходит для удобного хранения мелких деталей, устройств и инструментов с расходными материалами
x 1 шт
Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.
Номер товара Würth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ04076
Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.
В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.
В отличие от затрат на заводскую и внешнюю упаковку, расходы на утилизацию продукции на основе химических веществ отображаются отдельно. Распределение отдельных затрат указано в информации о соответствующей продукции, в корзине и в условиях продажи.

Артикул
Материал клиента №

Опасный материал

Информация о продукте

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Техническая информация