Набор предохранительных измерительных проводов Автомобильный
Набор пред. измер. проводов, автомоб.
НАБОР-ЩУПОВ-АВТОМОБИЛЬНЫЙ-8ПРЕДМ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Содержание:
- 4-миллиметровые измерительные провода, силиконовая изоляция, длина = 1 м; поперечное сечение 1,0 мм²; номинальный ток 19 А; термостойкость от -80 до +150 °C. Одна сторона с прямой защитной заглушкой, противоположная сторона с угловой защитной заглушкой 4 мм.
- Предохранительный зажим типа «дельфин», полн.изолированный
- Прикрепляемые предохранительные наконечники щупов из нержавеющей стали, жесткие,
с защитным футляром для щупа, а также для нарезки на отдельных ножках IC (расстояние 2,54 мм) - Прикрепляемый защитный когтеобразный ответвитель с прочными внешними изолированными пальцами. Номинальный ток/напряжение: 16 A/1000 В CAT III
- Комплект поставки: один красный и один черный вариант
Технические паспорта(X)
КОМПЛЕКТ-ЗАЖИМОВ-ДЕЛЬФИН-30-ММ
Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия
Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)
Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)
Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.
Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.