Органайзер 4.4.1
Кейс System 4.4.1
КЕЙС-SYSTEM-4.4.1.-ЧЕР.КРЫШКА
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Адаптивность благодаря решеткам для регулировки высоты
- Позволяет распределять предметы по разным областям применения
- Органайзер и его содержимое можно использовать с системой хранения ORSY1, системой ящиков ORSY BULL, тележкой для мастерской TOOLsystem и оборудованием салона транспортного средства
Объединение нескольких органайзеров
Соединения рельсового типа и крепежные элементы позволяют объединять несколько органайзеров и безопасно транспортировать оборудование.
Функциональные элементы
- Встроенное эластомерное уплотнение для защиты содержимого от дождя
- Зажимы с утопленными ручками для простого открывания и закрывания
- Секция для самоклеящихся и вставляемых этикеток
Превосходное удобство использования
- Большая рукоятка
- Встроенные мягкие элементы и большой радиус поворота позволяют снизить давление на запястья и кисти рук
- Ручка выдерживает нагрузки до 60 кг
Органайзер был удостоен трех самых престижных наград в области дизайна:
- Red Dot Design Award 2017
- IF Design Award 2017
- German Design Award 2018
Технические паспорта(X)
Размеры системы | 4.4.1 |
Ширина | 370 мм |
Глубина | 278 мм |
Высота | 85 мм |
Материал | АБС-пластик |
Вес продукта (на 1 шт.) | 1449 г |
Ширина x глубина x высота (внутренний размер) | 335 x 231,25 x 54 мм |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!