Универсальный набор бесшумных подшипников
Набор бесшумных подшипников универсальный, 44 шт.
НАБОР-Д/САЙЛЕНТБЛОК-УНИВ-44ШТ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Простая регулировка разных диаметров
посредством различных диаметров прижимных втулок и ступенчатых шайб
При необходимости возможна повторная обработка отдельных втулок
Управление набором осуществляется механически с помощью шпинделей
Технические паспорта(X)
Автомобили, грузовые автомобили, автобусы, сельскохозяйственное оборудование и строительные машины; также подходит для внедорожников/вездеходов, напр., BMW X3, X5, X6, Mercedes Benz M Class, Porsche Cayenne, VW Touareg
Диаметр, мин. | 74 мм |
Диаметр, макс. | 112 мм |
Диаметр, мин./макс. | 74-112 мм |
Разрешенная нагрузка, макс. | 22 т |
Количество деталей | 46 шт. |
Вес продукта (на 1 шт.) | 31100 г |