Соединитель 4/4 мм для измерительных проводов
Соединитель 4/4 мм для измерительных проводов
СОЕДИНИТЕЛИ-Д/ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ-ПРОВОДОВ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
- Идеально подходит для подключения и/или удлинения измерительных проводов
- Номинальное напряжение 1000 В, КАТ. III, 20 А
Технические паспорта(X)
Диаметр гнезда подключения | 4 мм |
Номинальный ток, макс. | 20 A |
Номинальное напряжение, макс. | 1000 В перем./пост. тока |
Категория защиты от перенапряжения | CAT III/1000 V |