Универсальный набор бесшумных подшипников
Набор бесшумных подшипников универсальный, 36 шт.
НАБОР-Д/САЙЛЕНТБЛОКОВ-УНИВ.-36ШТ.
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Простота установки разных диаметров
Диапазон диаметров прижимных втулок и ступенчатых шайб
При необходимости возможна повторная обработка отдельных втулок
Управление набором осуществляется механически с помощью шпинделя.
Технические паспорта(X)
Автомобили, грузовики, автобусы, сельскохозяйственное и строительное оборудование, также подходит для внедорожников/вездеходов, напр., BMW X3, X5, X6, MB M-Class, Porsche Cayenne, VW Touareg
Диаметр, мин. | 34 мм |
Диаметр, макс. | 72 мм |
Диаметр, мин./макс. | 34-72 мм |
Разрешенная нагрузка, макс. | 20 т |
Количество деталей | 36 шт. |
Вес продукта (на 1 шт.) | 18000 г |