Гидравл. цилиндр 32 тонны
Гидравл. цилиндр 32 тонны
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Соединительная резьба (10) | 3/8 дюйма x 18мм |
Рабочее давление (20) | 700 бар |
Длина хода | 50 мм |
Диаметр резьбы шпинделя | 16 мкм |
Вес продукта (на 1 шт.) | 12116 г |
Диаметр | 104 мм |
Высота | 260 мм |
Длина | 185 мм |
Разрешенная нагрузка, макс. (100) | 32 т |