Предохранительный зажим типа «дельфин», полностью изолированный
Предохр. заж. т. «дельф.», полн.изол.
КОМПЛЕКТ-ЗАЖИМОВ-ДЕЛЬФИН-30-ММ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Показанные продукты снабжены втулкой для 4-миллиметровой защитной заглушки и поставляются в герметизируемой блистерной упаковке для защиты от пыли во время хранения.
- Ширина зажима 30 мм
- Номинальный ток/напряжение: 32 A/1000 В CAT III.
- 4-миллиметровая безопасная розетка в изолированном корпусе.
- Комплект поставки: один красный и один черный зажим типа «дельфин».
Технические паспорта(X)
Диаметр гнезда подключения | 4 мм |
Номинальный ток, макс. | 32 A |
Номинальное напряжение, макс. | 1000 В перем./пост. тока |
Категория защиты от перенапряжения | CAT III/1000 V |
Размер захвата, макс. | 30 мм |