Пластина приварная премиум-класса Часть 3 — серийное исполнение, тип RAP
DIN 3015-3, Premium, прив. плас., сер. RAP б/покр.
ОСНОВАНИЕ-DIN3015-3-RAP-W1-SZ1D
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Номинальный размер | Сплав на основе меди 1D |
Номинальный размер согласно DIN | 1 |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d6) | M6 |
Длина (l2) | 196 мм |
Ширина (b1) | 30 мм |
Толщина (s2) | 3 мм |
DIN | 3015-3 |
Материал | Сталь |
Поверхность | čisté |