Ø 230'a kadar avuç içi taşlama makineleri için çanta
D 180/230 mm avuç içi taşlama mknsi için boş çanta
BOS ÇANTA (702 486 20IÇIN)(PK)
Ürün no. 0955702496
EAN 4024835821865
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Makinede disk ve ek tutma sapı bulunabilir.
- Kullanım kılavuzu, pimli somun anahtarı ve taşlama diskleri için tutucu.
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 800 mm |
Genişlik | 370 mm |
Yükseklik | 180 mm |
Malzeme | Metal |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 6240,000 g |