Набор гидроцилиндров 22 тонны
Набор гидроцилиндров 22 T
Н-Р-ГИДРАВЛ.-ЦИЛИНДРОВ-22ШТ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
- Специальная конструкция обеспечивает удары по штокам поршней, увеличивая момент срыва при нажатии, напр., для корродированных и склеенных компонентов.
- Съемник и прижимной шпиндель установлены непосредственно в шток поршня.
- Рабочий поршень автоматически втягивается после сброса давления за счет усилия пружины.
Объем поставки:
- 1 головка молотка M22 x 2,5 мм
- 1 нажимная пластина M24 x 3 мм
- 1 нажимная деталь с резьбой, короткая M24 x 3 x 92 мм
- 1 нажимная деталь с резьбой, длинная M24 x 3 x 132 мм
- 1 нажимной толкатель с резьбой M24 × 3 мм
- 1 вал подачи M18/22 x 2,5 x 250 мм
- 1 гайка с буртиком M18 x 2,5 мм
Технические паспорта(X)
Длина хода | 70 мм |
Диаметр резьбы шпинделя | 22 мм |
Вес продукта (на 1 шт.) | 7200 г |
Разрешенная нагрузка, макс. (100) | 22 т |