Пластина приварная премиум-класса Часть 2 — простое исполнение, тип SPAL
DIN 3015-2 пласт.прив., одинар., SPAL, цинк/никель
ОСНОВАНИЕ-DIN3015-2-SPAL-W3-SZ6S/4
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Номинальный размер | Сплав на основе меди 6S |
Номинальный размер согласно DIN | 4 |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d6) | M12 |
Длина (l2) | 140 мм |
Ширина (b1) | 45 мм |
Толщина (s2) | 10 мм |
DIN | 3015-2 |
Материал | Сталь |
Поверхность | Цинк-никель |