Вилка 2-компонентная с заземляющим контактом
Вилка двухкомп., заземл.конт., защ. от пыли/брызг
ВИЛКА-2К-16A-250V
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
- С двойной системой заземления согласно немецкому и бельгийскому/французскому стандартам
- Для очень высоких механических нагрузок до 4 тонн
- Устойчивость к воздействию УФ-излучения, жары и холода
- Быстрое соединение благодаря большой секции клемм
- Система быстрой блокировки 90° — экономия времени
- Чехол для защиты кабеля от излома
- Хорошее сцепление и отсутствие скольжения
- Сделано в Германии
Технические паспорта(X)
Подходит для использования в помещении и вне помещения
Номинальный ток | 16 A |
Номинальное напряжение | 250 В перем. тока |
Степень защиты IP | IP 54 |
Диаметр кабеля, макс. | 13 мм |
Материал | Пластмасса |
Цвет | Серый цвет |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!