Выводы диагностические, прямые
Вывод диагностический прямой
ПРОВОДА-ДЛЯ-ДОП.ЩУПОВ-1KV-20A-ПРЯМЫЕ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
- Силиконовые диагностические выводы с двойной изоляцией длиной 1,2 м, каждый с защитной заглушкой 1 x 4 мм, прямые
- Номинальное напряжение 1000 В, КАТ. III, 20 А
Силиконовые выводы = термостойкие, выдерживают длительный нагрев до 150 °C – кратковременный до 250 °C, поэтому подходят для использования в моторном отсеке в качестве выводов из ПВХ (термостойкие до 70 °C). Очень гибкие и устойчивые к изгибу при низких температурах благодаря многожильной медной проволоке.
Технические паспорта(X)