Предохранительный ответвитель, малый, полностью изолированный
Предохр.захв.,мал.,полностью изолир.
КОМПЛЕКТ-ЗАЖИМОВ-КРОКОДИЛ-11ММ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Показанные продукты снабжены втулкой для 4-миллиметровой защитной заглушки и поставляются в герметизируемой блистерной упаковке для защиты от пыли во время хранения.
- Ширина зажима 11 мм.
- Номинальный ток/напряжение: макс. 15 A/300 В CAT II.
- 4-миллиметровая безопасная розетка в изолированном корпусе.
- Комплект поставки: один красный и один черный ответвитель.
Технические паспорта(X)
Диаметр гнезда подключения | 4 мм |
Номинальный ток, макс. | 15 A |
Номинальное напряжение, макс. | 300 В перем./пост. тока |
Категория защиты от перенапряжения | CAT II/300 V |
Размер захвата, макс. | 11 мм |