Безопасные тестовые провода, с ограничиваемыми наконечниками щупа
Безоп.тест.пров.,огранич.наконеч.щупа
ЩУПЫ-ТЕСТОВЫЕ-1000V-4ММ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Показанные продукты снабжены 4-миллиметровыми защитными заглушками с контактными пластинами и
поставляются в герметизируемой блистерной упаковке для защиты от пыли во время хранения.
- Провода: Исключительные гибкие силиконовые провода с двойной изоляцией, с очень маленьким сечением проволоки 1 мм2
- Длина: 1,2 м
- Номинальное напряжение/ток: 1000 В/CAT III, 20 A; 1000 В/CAT II, 20 A
- 4-миллиметровый предохранительный наконечник щупа с подпружиненной контактной пластиной, ограничиваемый для использования в различных измерительных категориях, на противоположной стороне установлена защитная заглушка диаметром 4 мм, под углом 90°.
- Комплект поставки: Один красный и один черный тестовый провод
Технические паспорта(X)
Диаметр штекера | 4 мм |
Сечение проволоки | 1 мм² |
Длина | 1,2 мм |
Номинальный ток, макс. | 20 A |
Номинальное напряжение, макс. | 1000 В перем./пост. тока |
Категория защиты от перенапряжения | CAT II/1000 V |