Измерительные щупы, автомобильные, для измерительных проводов
Изм. щуп, автом., для измерительных проводов
Н-Р-ЩУПОВ-Д.МУЛЬТИМЕТРА-1000V-10A
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
- Измерительные щупы с игольным острием изготовлены из пружинной стали. Они позволяют выполнять измерения на замкнутых цепях на участках от кабельного входа до кабельной втулки или термоусадочной трубки.
- Измерительные щупы совместимы со всеми измерительными проводами 4 мм
- Номинальное напряжение 1000 В CAT II 10 А
Технические паспорта(X)
Диаметр гнезда подключения | 4 мм |
Номинальный ток, макс. | 10 A |
Номинальное напряжение, макс. | 1000 В перем./пост. тока |
Категория защиты от перенапряжения | CAT II/1000 V |