Набор ударных торцевых ключей карданного вала
Ключ торц. удар. привод. вала в асс. 1/2 д., 9 шт.
НАБОР-ГОЛОВОК-1/2"-УСИЛ-9ПРЕДМ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Объем поставки:
- По 1 торцевой головке размером 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм и 36 x 85 мм (для использования вне помещения, двенадцатигранные)
- По 1 торцевой головке размером 14 мм, 17 мм и 19 x 43 мм (для использования внутри помещения, шестигранные)
Технические паспорта(X)
VW (Golf IV, Polo, Passat и т. д.), Audi, Seat, Skoda, Opel, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, сельскохозяйственное оборудование
Количество деталей | 9 шт. |
Привод | 1/2 дюйма |
Вес продукта (на 1 шт.) | 3500 г |
Длина | 85 мм |
Длина 2 | 43 мм |
Тип наконечника | Наружный шестигранник |
Ширина зева ключа | 24 мм |