Набор торцевых ключей приводного вала
Ключ торц. удар. привод. вала в асс. 1/2 д., 6 шт.
НАБОР-УСИЛ-ГОЛОВОК-1/2-6 ПРЕДМ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Объем поставки:
- По 1 торцевой головке размером 30 мм, 32 мм и 36 мм (двенадцатигранные)
- По 1 вставке для электрического шуруповерта размером 14 мм, 17 мм и 19 мм (шестигранная головка) для работы с приводными валами, ударным шуруповертом удлиненной конструкции
Технические паспорта(X)
Универсальный, сельскохозяйственное оборудование
Количество деталей | 6 шт. |
Привод | 1/2 дюйма |
Вес продукта (на 1 шт.) | 1840 г |
Тип наконечника | Двенадцатигранник |
Ширина зева ключа | 30 мм |