Spülgerät für Automatikgetriebe WOW! ATFS BASIC
Automatikgetriebe Spülsystem ATFS
SPUELSYS-AUTOMGETR-ATFS-BASIC
Art.-Nr. W080000001
EAN 4065746533454
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robustes und werkstatttaugliches Automatikgetriebespülgerät für den fordernden Werkstattalltag
- Getriebeölwechsel und Getriebereinigung in einem Arbeitsgang
- Reinigung erfolgt ohne Additive
- Druckluftbetrieben ohne Elektronik
- Mit der Daimler AG entwickelt und freigegeben
Die Reinigung erfolgt ohne Additive, durch den Einsatz von Wärme und einer hohen Fließgeschwindigkeit mit Hilfe einer Doppelmembran-Hochleistungspumpe. Zwei Hochleistungsfilter reinigen das Alt- und Frischöl während des Spülvorgangs. Das Altöl kann einfach entleert und in ein Sammelsystem entsorgt werden. Die Restölmenge aus der Ölwanne kann ohne zusätzliches Gerät abgesaugt werden.
Unerlässlich für den markenunabhängigen Service
Mit dem Adapterkoffer Universal als Ergänzung des Spülgeräts werden ca. 90 % der Fahrzeuge deutscher Hersteller abgedeckt und eine Vielzahl von Fahrzeugen europäischer Hersteller.
Lieferumfang:
- WOW! ATFS Automatikgetriebespülgerät (ohne Adapterkoffer)
- Kurzbedienungsanleitung
- Handbuch
Für die Nutzung des Automatikgetriebespülgeräts werden Adapter zum Anschluss an die Automatikgetriebe der jeweiligen Fahrzeughersteller benötigt.
Datenblätter(X)
Getriebeölwechsel an Fahrzeugen mit Automatikgetriebe.
Das Automatikgetriebespülgerät ATFS WOW! wird mit den Adaptern an den Ölkreislauf des Automatikgetriebes des Fahrzeugs angeschlossen.
Länge x Breite x Höhe | 700 x 600 x 1200 mm |
Druck min./max. | 4-8 bar |
Luftverbrauch | 130 l/min |
Produktgewicht (per Stück) | 78,000 kg |
Schalldruckpegel | 70 dB |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!