Diagnose Interface DIALOOQ Remote
Diagnoseinterface DIALOOQ Remote
DIAGNINTFCE-KFZ-DIALOOQ-REMOTE-M.KOFFER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell entwickelte Diagnoseschnittstelle für Remote Diagnose
- Webbrowser basierte Anwendung auf ihrem Smartphone, Tablet oder Notebook
- Qualifizierte und erfahrene Kfz-Spezialisten führen gewünschte Diagnose- und Servicevorgänge am Fahrzeug in Ihrer Werkstatt aus der Ferne durch
- Abrechnung je Servicedienstleistung erfolgt separat
Beispielfunktionen von WOW! DIALOOQ Remote
- Codierung und Freischaltung von Fahrzeugkomponenten und -bauteilen
- Codierung von neuem Zubehör (z.B. Anhängerkupplung)
- Servicerückstellung
- Zurücksetzung von Ad-Blue-Warnungen
- Scheinwerferkodierung
- Programmierung der Schlüsselfernbedienung
Lieferumfang
- Remote Diagnoseschnittstelle
- OBD-Kabel
- Reset Nadel
- Aufbewahrungskoffer aus Hartkunststoff (450 mm x 365 mm x 113 mm)
- Schnellstart Anleitung
Um die Servicedienstleistung WOW! DIALOOQ Remote Diagnose zu nutzen, ist der Abschluss eines Servicevertrages erforderlich.
Zusätzlich ist bei einzelnen Funktionen ein SERMA-Zertifikat erforderlich!
SERMA - SECURITY RELATED REPAIR AND MAINTENANCE AUTHORISATION
Ab dem 01.04.2024 ist die SERMA-Verordnung für Deutschland in Kraft getreten. Damit ist für den Zugriff auf diebstahl- und sicherheitsrelevante Reparatur- und Wartungsinformationen (RMI) eine Werkstatt-Zulassung und Mitarbeiter-Autorisierung erforderlich.
Werkstätten und deren Mitarbeiter, die mit der Originalherstellerdiagnose und dem Remote-Service arbeiten, benötigen eine SERMA-Zertifizierung.
Mehr Informationen zu SERMA finden Sie unter www.wow-portal.com/sermi und www.serma.eu
Datenblätter(X)
Gewicht | 550 g |
Breite | 100 mm |
Länge | 190 mm |
Höhe | 30 mm |
Kabellänge | 1200 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 5 bis 40 °C |
Nennspannung min./max. | 8000 / 30000 mV/DC |