AU-System Benzin/Diesel Emission Kombi Premium
AU-System Benzin/Diesel Emission Kombi Premium
MESSGER-EMISSION-KOMBI-PREMIUM-GRAU
WOW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Premiumvarianten der WOW! Emission Serie enthalten zusätzlich zu den Basic Varianten den Kombisensor. Dieser ermöglicht die externe Drehzahlerfassung über Vibration- und Körperschallerfassung inkl. Direktadaptionskabel und Halterung.
Mit kabelloser Bluetooth-Technologie bestens geeignet für die Abgasuntersuchung an Pkw, Nfz, Krafträdern und Bussen (PTB / DEKRA zugelassen).
Intuitive und leistungsstarke Emission-Software
- Schnelle Abgasuntersuchung durch übersichtlichen, automatisierten Prüfablauf nach aktuellem Leitfaden für Diesel, Diesel OBD, O-Kat, U-Kat, G-Kat und G-Kat OBD Untersuchung
- Fahrzeugidentifizierung via VIN-Auslese oder Eingabe über HSN/TSN möglich, ebenfalls Zugriff auf Datenbank verfügbar
- Automatische Datenübernahme aus der Fahrzeugsolldatenbank mit ausführlichen fahrzeugspezifischen Zusatzinformationen. Solldatenbank inklusive 12 Monate Update – online updatebar
- EOBD-Diagnose Software, Fehlerspeicher lesen und löschen inkl. Datenlisten, Mode 1-9 in verschiedenen Darstellungen
- Drehzahl- und Temperaturerfassung über EOBD Scan Tool Snooper+ (Bluetooth Verbindung) oder über Sensor bzw. Sonde
- AÜK Plus Schnittstelle zur automatisierten Datenübertragung (ab Softwareversion 5.31.00 verfügbar)
- ASA- und Werbas-Schnittstelle optional aufrüstbar
Effektive und komfortable Hardware
- Premium Werkstattwagen mit Ablageschublade und schmutzgeschützter Tastaturablage, große werkstatttaugliche Räder mit Bremse
- Kabelloses und mobiles Dieselabgasgerät WDA 3
inkl. 1 m Abgassonde für Pkw und Nfz
inkl. Halterung und Ladestation am Werkstattwagen
- Kabelloses, mobiles 4-Gas-Infrarot-Abgasmessgerät WGA 3.2 (PTB / DEKRA zugelassen) mit Display inkl. 8 m hochwertiger Vitonschlauch und verstärkter Abgasmesssonde
- Kabelloses EOBD-ScanTool Snooper+
- Kabelloses Drehzahl- und Temperaturerfassungsmodul DTB-Box 2. Drehzahlerfassung über Batterieoberwelligkeit, Triggerzange (opt.), TD/TN-Rechtecksignale, Klemme 1 (opt.), Temperatursonde
- Externe Drehzahlerfassung mit Kombisensor über Vibration- und Körperschallerfassung inkl. Direktadaptionskabel und Halterung
- Hochwertiger PC: Netzwerk und WLAN fähig, Windows 10 Professional, automatische Datensicherung
- Höhenverstellbarer 24“ Full-HD TFT-Monitor
- Wiederherstellungsfunktion und automatische Datenrücksicherung, zusätzlicher USB-Stick für Datensicherung auf externen Datenträger
- USB/Funk-Adapter mit Bluetooth Technologie
- Ringbuch zur Archivierung der Servicenachweise
Lieferumfang:
- Premium Werkstattwagen grau
- Dieselabgasgerät WDA 3
- 4-Gas-Infrarot-Abgasmessgerät WGA 3.2
- EOBD-Scan Tool Snooper+
- DTB-Box
- Drehzahlerfassung mit Kombisensor über Vibration- und Körperschallerfassung
- Industrie-Desktop-PC
- 24“ Full-HD TFT-Monitor
- Laserdrucker
- USB-Lasermaus
- USB inkl. Verlängerungskabel /Funk-Adapter mit Bluetooth Technologie
- 1 Jahr AU-Solldaten-Aktualisierung ab Kauf
- Ringbuch
- Ersteichung inkl. An- und Abfahrt, Geräteinbetriebnahme, Geräteersteinweisung
- Fracht
Datenblätter(X)
Für die Abgasuntersuchung an Pkw, Nfz, Krafträdern und Bussen mit Diesel- und Ottomotor
Abgasgeräteart | Kombi |
Nennspannung | 230 V |
Länge | 665 mm |
Breite | 700 mm |
Höhe | 1015 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!