Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Partikelzähler WPA WOW! Particle Analyser

Partikelanalysegerät WPA
PARTKL-WPA-INKL-LF6-SNOOPER+
WOW

Art.-Nr. W030000023
EAN 4065746758895

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit dem Partikelzähler WOW! Particle Analyser (WPA) führen Sie zukünftig problemlos die gesetzeskonforme Abgasuntersuchung an Euro 6 Dieselfahrzeugen nach Leitfaden 6 durch.

Die Partikelanzahlmessung ist für Kompressionszündungsmotoren mit einer Euro VI Abgasnorm ab dem 01.07.2023 verpflichtend.



Der WPA kann mit einem bestehenden oder neuen WOW! Abgasuntersuchungssystem genutzt werden sowie als Stand-Alone-Lösung in Verbindung mit der WOW! Emission Software.



DC-Messverfahren - Schnell und akkurat


  • hohe Messgenauigkeit und schnelle Messverfügbarkeit

  • beheizter Probeentnahmeschlauch


Gehäuse - Mobil und robust


  • hochwertiges Metallgehäuse

  • Serviceklappe schützt Filter und Wasserabscheider


Wartung - Weniger ist mehr


  • Wartungsarm, wenig Verschleißteile

  • Probeentnahmeschlauch mit verschleißarmer Schnellkupplung


Service - Praxisnah und direkt


  • Rundum-Service von Produkthotline, Technischer Außendienst mit deutschlandweit 20 Technikern bis zum eigenen Trainingsteam

  • DAkkS akkreditierte Kalibrierung zusätzlich zur Wartung möglich


Ausführungen:


  • Art.-Nr. W030000022 - WPA Basic inklusive Leitfaden 6

  • Art.-Nr. W030000023 - WPA Basic inklusive Leitfaden 6 und EOBD Tool Snooper+
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietAbgasuntersuchung an Euro 6 Dieselfahrzeugen nach Leitfaden 6

Abgasgeräteart

Diesel

Nennspannung

230 V

Länge

438 mm

Breite

295 mm

Höhe

248 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
AU-System Emission Diesel Basic

MESSGER-DISL-BASIC-WDA3-GRAU

WOW
Abgasuntersuchungstestgerät für Diesel Motoren. Ermöglicht die Drehzahlerfassung über u.a. Oberwelligkeit
x 1 St.
AU-System Emission Diesel Premium

MESSGER-DISL-PREMIUM-WDA3-GRAU

WOW
Ermöglicht die Drehzahlerfassung über u. a. Oberwelligkeit zusätzlich Knock-Sensor und Mikrofon
x 1 St.
AU-System Benzin/Diesel Emission Kombi Premium

MESSGER-EMISSION-KOMBI-PREMIUM-GRAU

WOW
Alle Funktionen, die Sie für die vorschriftskonforme AU an Benzin- und Diesel-Kraftfahrzeugen benötigen - in einem robusten Werkstattwagen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen