Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türbänder

Türbänder, auch Türscharniere genannt, sind integraler Bestandteil jeder Tür, die sie unterstützen und ermöglichen, zu schwenken. Sie bestehen in der Regel aus zwei Teilen: dem Band und der Angel. Qualitätstürbänder sind darauf ausgelegt, eine fehlerfreie Bewegung und dauerhafte Funktionalität zu gewährleisten. Dabei werden sie für verschiedene Türtypen, darunter Außentüren, Innentüren und Schranktüren, verwendet. Verschiedene Arten von Türbändern umfassen Anschlagbänder, Einbohrbänder und Rollenbänder. Die Türbänder von Würth zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit, exzellente Verarbeitung und unkomplizierte Montage aus. Sie ermöglichen eine langlebige und störungsfreie Lösung für die sichere Verwendung von Türen.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Türbänder

Türbänder von Würth

Gegenüber Scharnieren besitzen Türbänder den Vorteil, dass die Tür in der Regel ausgehängt werden kann, ohne dafür die Türbänder demontieren zu müssen. Wenn zum Beispiel ein Flügel ausgetauscht oder nachgebessert werden soll, verkürzt dies das Einstemmen und die Arbeitszeit enorm. Türbänder nehmen die Last des gesamten Türblattes auf, was besonders im öffentlichen Raum, z.B. bei Kunststofftüren, mehrere Kilogramm Eigengewicht sein können. Für verschiedene Türen gibt es unterschiedliche Türbänder Arten.

  • 3D-Bänder eignen sich sehr gut, um bspw. schwere Holztüren optimal zu justieren.
  • Türbänder für Zimmertüren bleiben in jeder Position stehen und eignen sich daher gut für die Verwendung in Innenräumen.
  • Klobenbänder finden Sie heute nur noch selten an Türen, stattdessen vermehrt an Möbeln oder Gartentoren.
  • Renovierbänder sind anders als Scharniere aufschraubbar und daher flexibel in der Anwendung und Montage.

Im Onlinesortiment von Würth finden Sie ein breites Angebot an hochwertigen Türbändern, die für jede Art von Tür und den damit verbundenen Ansprüchen eingesetzt werden können:

Türbänder aus Edelstahl

Edelstahl ist korrosions- sowie temperaturbeständig und sehr langlebig. Aus diesem Grund eignet es sich hervorragend als Material für Türbänder. Nickel macht Stahl ebenfalls korrosionsbeständig. Daher bestehen viele Türbänder neben Edelstahl aus vernickeltem Stahl. Würth hat für Sie eine Vielzahl an Türbändern für verschiedene Verwendungszwecke aus Edelstahl.

  • 3-D Band 20 mm
  • 3-D Band 16 mm
  • Pendeltürband 15 kg (97 mm / 21 mm)
  • Pendeltürband 22 kg (122 mm / 21 mm)
  • Pendeltürband 27 kg (147 mm / 21 mm)
  • Pendeltürband 40 kg (170 mm / 26 mm)
  • Pendeltürband 55 kg (196 mm / 26 mm)
  • Türband VLB 60 3 D Design für Belastungen bis 100 kg
  • Türband VLB 40 3 D Design
  • Türband VLB 100 3 D DE-Sign für Belastungen bis 120 kg
  • Objektband OBX 20-9277 / 120
  • Objektband OBX 20-9277 / 160
  • Objektband OBX 20-9397 / 120
  • Objektband OBX 18-9277 / 160

3D-Bänder für Haustüren

Bänder für Holztüren und Kunststofftüren müssen hohen Gewichtsbelastungen standhalten können. Um störende Unterschiede im Spaltmaß schnell beseitigen zu können, sollten die Türbänder außerdem zwei- oder dreidimensional, also in Höhe, Tiefe und Seite verstellbar sein. Mithilfe von 3D Haustürbändern kann das Türblatt optimal an den Blendrahmen angepasst und der korrekte Verschluss gewährleistet werden. Insbesondere Haustürbänder stehen unter hoher Gewichtsbelastung und müssen daher optimal justiert werden. Bei Würth finden Sie 3D Haustürbänder in verschiedenen Ausführungen.

  • 3-D Band D 20 mm
  • 3-D Band D 16 mm
  • 3-D Band D 16 mm mit 3 Bolzen
  • 3-D Band D 18 mm

Zimmertürbänder

Neben den rein funktionalen Anforderungen an Türbänder im Wohnraum (wie z.B. dem geräuschlosen Lauf), sollten die Zimmertürbänder hier natürlich auch ästhetisch sein und sich nahtlos in den Einrichtungsstil einfügen. Bei Würth finden Sie eine Auswahl an Türbändern, die sich insbesondere für Zimmertüren eignen; unter anderem auch dreiteiliges Türband:

  • Einsteck-Einbohrband 3-Teilig
  • Bremsband-Set für Holzzargen
  • Bremsband-Set für Metallzargen
  • Band-Set 2-Teilig
  • Bremsband-Set für die Renovierung

Einbohrband von Würth

Einbohrbänder stellen die wohl häufigste Türbandform dar. Der Würth Online-Shop bietet Ihnen zwei- und dreiteilige Einbohrbänder. Einbohrbänder werden in vorgebohrte Löcher eingedreht und sind sichtbar.

  • Band-Set für Metallzarge höhenverstellbar 2-Teilig
  • Band-Set für Holzzarge höhenverstellbar 2-Teilig
  • Bremsband-Set für Holzzargen
  • Bremsband-Set für Metallzargen
  • Einbohrband 3-Teilig mit Gleitlager
  • Einbohrband 3-Teilig mit Aushängesicherung

Pendeltürenband von Würth

Im öffentlichen Bereich kommen oft Pendeltürbänder zum Einsatz. Diese ermöglichen das leichte Schwingen der Tür in beide Richtungen mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad. Für die Montage von Pendeltüren finden Sie im Würth Online-Shop folgende Pendeltürbänder:

  • Pendeltürband beidseitig pendelnd

Renovierband von Würth

Renovierbänder sind im Gegensatz zu Scharnieren aufschraubbar und können daher flexibel montiert und demontiert werden. Sie sind geeignet für die schnelle Montage einer gefälzten Tür am Türrahmen. Würth hat verschiedene Renovierbänder für Sie vorrätig.

Türkloben von Würth

Ein Türkloben ist das Verbindungselement zwischen Türblatt und Zarge, um schwenkbare Elemente wie Türen oder Fenster zu montieren. Umgangssprachlich wird er auch als Türangel bezeichnet. Würth hat folgende Türkloben für Sie im Sortiment:

  • Kloben für Ladenbänder

Ladenbänder von Würth

Und wenn Ihr Gartenzaun wieder auf Vordermann gebracht werden muss, gibt es bei uns die passenden Ladenbänder, die eine einfache Verriegelung und Arretierung des Zaunes ermöglichen. Bei Würth finden Sie folgende Ladenbänder:

  • Ladenband Dorn

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.