Schlauchschelle mit Wellfeder
Schlauchschelle mit Wellfeder - 1
Schlauchschelle mit Wellfeder - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchschelle mit Wellfeder

Für Anwendungen mit hohen Druck- und Temperaturschwankungen

  • Werkstoff Band: Ferritischer Stahl F1
  • Werkstoff Gehäuse: Ferritischer Stahl F1
  • Werkstoff Schraube: Ferritischer Stahl F1
  • Werkstoff Wellfeder: Edelstahl A2
  • Antriebart: Schlitz
  • Schlüsselweite: 7 mm
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bandbreite Klemmbereich min./max. Anziehdrehmoment Werkstoff Band Anzahl VE
Preis/VE
0549425040
9 mm 25-40 mm 3 Nm Ferritischer Stahl F1
15 St.
0549420032
9 mm 20-32 mm 3 Nm Ferritischer Stahl F1
15 St.
0549432050
9 mm 32-50 mm 3 Nm Ferritischer Stahl F1
15 St.
0549450070
9 mm 50-70 mm 3 Nm Ferritischer Stahl F1
15 St.
0549470090
9 mm 70-90 mm 3 Nm Ferritischer Stahl F1
15 St.
0549560080
12 mm 60-80 mm 5 Nm Ferritischer Stahl F1
10 St.
0549540060
12 mm 40-60 mm 5 Nm Ferritischer Stahl F1
10 St.
0549550070
12 mm 50-70 mm 5 Nm Ferritischer Stahl F1
10 St.
0549590110
12 mm 90-110 mm 5 Nm Ferritischer Stahl F1
8 St.
0549570090
12 mm 70-90 mm 5 Nm Ferritischer Stahl F1
10 St.
0549430045
9 mm 30-45 mm 3 Nm Ferritischer Stahl F1
15 St.
0549580100
12 mm 80-100 mm 5 Nm Ferritischer Stahl F1
8 St.
0549535050
12 mm 35-50 mm 5 Nm Ferritischer Stahl F1
10 St.
0549440060
9 mm 40-60 mm 3 Nm Ferritischer Stahl F1
15 St.
0549412022
9 mm 12-22 mm 3 Nm Ferritischer Stahl F1
15 St.
0549416027
9 mm 16-27 mm 3 Nm Ferritischer Stahl F1
0549490110
9 mm 90-110 mm 3 Nm Ferritischer Stahl F1
10 St.
0549460080
9 mm 60-80 mm 3 Nm Ferritischer Stahl F1
15 St.
0549480100
9 mm 80-100 mm 3 Nm Ferritischer Stahl F1
10 St.
0549530045
12 mm 30-45 mm 5 Nm Ferritischer Stahl F1
10 St.
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
Wellfeder an der Bandinnenseite


  • Selbsttätiger Nachspanneffekt

  • Erhöhte Dichtigkeit auch bei großen Druck- und Temperaturschwankungen


Asymmetrisches Gehäuse


  • Gleichmäßige Kraftverteilung

  • Kein Wegkippen des Schellenkopfes beim Anziehen


Glatte, geprägte Bandinnenseite mit abgerundeten Kanten


Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor.