Beliebteste Produkte aus der Kategorie Pfostenträger

Pfostenträger von Würth

Belastbare Pfosten- und Trägerkonstruktionen sind die Grundlage für viele Baumaßnahmen – ob für Gartenpfosten, Carports und Unterstände im Außenbereich oder für Leichtbauhallen und Konstruktionen im Innenbereich. Die Pfostenträger und Balkenstützen sind entscheidende Elemente solcher Konstruktionen – schließlich stellen sie die sichere Verbindung der Pfosten und Balken zum Untergrund her. Bei WÜRTH finden Handwerker und Bau-Profis eine große Auswahl Pfostenträger und Balkenstützen für alle Konstruktionsbauten jeder Größenordnung.

Der Online-Shop von Würth bietet Ihnen Pfostenträger mit den folgenden Maßen:

  • Pfostenträger 10 x 10
  • Pfostenträger 12 x 12
  • Pfostenträger 14 x 14
  • Pfostenträger 120 x 120
  • Pfostenträger 140 x 140
  • Pfostenträger 160 x 160
  • Pfostenträger 200 x 200

Verstellbare Pfostenträger von Würth

Verstellbare Pfostenträger haben den Vorteil, dass sie noch der Höhe angepasst werden können, wenn sie schon verbaut sind. Der Würth Online-Shop bietet Ihnen eine große Auswahl an verstellbaren Pfostenträgern, die in einem Bereich von 145 mm bis 210 mm variabel sind.

Diese Varianten an verstellbaren Pfostenträgern finden Sie im Online-Shop:

  • Verstellbarer Pfostenträger mit Dollenanschluss
  • Verstellbarer Pfostenträger mit verstellbarer Gabelbreite
  • Verstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss
  • Verstellbarer Pfostenträger mit breitenverstellbarem Gabelanschluss
  • Verstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss zum Einbetonieren
  • Verstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss zum Einbetonieren mit Dollenanschluss

Höhenverstellbare Pfostenträger

Die höhenverstellbaren Pfostenträger im Würth Online-Shop finden Sie sowohl für den Außenbereich als auch für den Innenbereich. Spezielle Pfostenträger finden Sie auch für den Trockenbereich, wo es auch auf die Optik ankommt.

Die höhenverstellbaren Pfostenträger sind ideal für mittlere bis schwere Konstruktionen im Außenbereich. Sie erfüllen auch hohe optische Ansprüche und sind daher in verschiedenen Oberflächen-Veredelungen im Angebot. Der Online-Shop bietet die höhenverstellbaren Pfostenträger in den Oberflächen verzinkt, feuerverzinkt, thermische Feuerverzinkung und in Zink-Eisen schwarz an.

Höhenverstellbare Pfostenträger gibt es für die folgenden Bereiche:

  • 110 – 155 mm
  • 110 – 160 mm
  • 135 – 200 mm
  • 140 – 200 mm
  • 180 – 250 mm
  • 200 – 270 mm
  • 222 – 232 mm

Pfostenträger zum Aufdübeln und Aufschrauben von Würth

Die Wahl der Pfostenträger hängt nicht nur von Größe und Gewicht der geplanten Konstruktion ab, sondern auch vom Bauuntergrund.

Wenn bereits ein Beton- oder Estrichfundament vorhanden ist, sind aufdübelbare Pfostenträger am besten geeignet. Sie werden mit den entsprechenden Schrauben und Muttern im Fundament verankert. Pfostenträger zum Aufdübeln und Aufschrauben sind bei WÜRTH in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Stärke der Konstruktion.

Neben den Pfostenträgern zum Aufdübeln und Aufschrauben bietet Ihnen der Würth Online-Shop auch Pfostenträger zum Aufdübeln mit Bodenplatte. Diese Art der Pfostenträger hat den Vorteil, dass sie die Befestigung am Boden schon mitliefert. Sie müssen also nicht nach einer geeigneten Bodenplatte zur Verankerung des Pfostens suchen.

Ebenso haben wir Varianten des Pfostenträger zum Aufdübeln und Aufschrauben im Angebot, die höhenverstellbar sind.

Sie erhalten im Online-Shop folgende Pfostenträger:

  • Pfostenträger mit Dollenanschluss zum Aufdübeln und Aufschrauben
  • Pfostenträger mit Trägerplattenanschluss zum Aufdübeln und Aufschrauben
  • Pfostenträger mit verstellbarer Gabelbreite zum Aufdübeln und Aufschrauben
  • Pfostenträger mit fixer Gabelbreite zum Aufdübeln und Aufschrauben
  • Pfostenträger mit flachem Trägerplattenanschluss zum Aufdübeln und Aufschrauben
  • Pfostenträger mit Schwertanschluss zum Aufdübeln und Aufschrauben

Bodenhülsen von Würth

Bodenhülsen werden auf den Untergrund aufgeschraubt, anschließend wird der Pfosten in die Hülse eingesteckt und ebenfalls verschraubt. WÜRTH bietet zweiteilige Bodenhülsen, die sich variabel an die Pfostenbreite anpassen lassen. Die aufdübelbare Aufschraubbodenhülse ist ideal für nicht-tragende untergeordnete Konstruktionen sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich.

Pfostenträger zum Einbetonieren von Würth

Wird im Zuge der Baumaßnahme ein neues Fundament gegossen, sind einbetonierbare Pfostenträger ideal. Die einbetonierten Pfostenträger können so große Lasten aufnehmen und sind dabei am stabilsten. Die Stahlträger werden direkt beim Gießen des Fundaments gesetzt und damit sicher im Boden verankert. Selbstverständlich erhalten Sie im Würth Online-Shop auch höhenverstellbare Pfostenträger zum Einbetonieren.

Würth bietet Ihnen die folgenden Ausprägungen an:

  • H-förmiger Träger
  • Breitenverstellbarer Gabelanschluss
  • Träger mit Riffeldolle
  • Innenliegender Schwertanschluss

Stützenschuhe von Würth

Die Stützenschuhe von Würth sind alle zum Einbetonieren gedacht. So erhalten Sie die höchste Stabilität für Carport oder Gartenhaus, Pergola, Terrasse oder Voliere.

Stützenschuhe bietet der Würth Online-Shop in diesen Varianten und Ausführungen an:

  • Stützenschuh mit Dollen-Aufnahme
  • Stützenschuh mit fixer U-Aufnahme
  • Stützenschuh mit Schwertaufnahme
  • Stützenschuh mit Schwertaufnahmen T-Form und Riffeldolle

Pfostenträger aus Stahl von Würth

Die Pfostenträger aus dem Würth Online-Shop sind aus Stahl gefertigt und in verschiedenen Oberflächen-Veredelungen im Angebot. In den folgenden Stahlqualitäten erhalten Sie Pfostenträger von Würth:

  • DIN EN 10025:2004
  • DIN EN 10327:2004
  • DIN EN 10346:2009
  • DIN EN 10326:2004
  • Träger EN 10025-2:2005-04 und Fuß EN 10255:2007 oder DS/EN 10080:2006

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.