5er Pack kurzärmelige T-Shirts JOB+
Arbeitsshirt im 5er-Pack
T-SHIRT MODYF 5 PACK ANTHRAZIT M
Art.-Nr. M546065001
EAN 4065746576390
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
100 % Baumwolle - 155 g/m²
- Gerippter, elastischer Kragen für mehr Tragekomfort.
- Röhrenstruktur.
- Graue Farbzusammensetzung: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose - 155 g/m².
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelgrau |
Größe | M |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 155 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Bügeln mit niedriger Temperatur |