Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Baseball Cap Flex

Baseball Cap Flex
CAP BASEBALL OLIV L/XL

Art.-Nr. M474228003

EAN 4251402788843

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Baseball Cap Flex

Art.-Nr. M474228003
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
Baseball Cap mit angenehmem Tragekomfort. Es passt zu nahezu jedem Outfit und ist zudem atmungsaktiv.
  • Sehr angenehmes und komfortables Mischgewebe

  • Optimale Passform durch Flexfit

  • Eingearbeitetes Stretchschweißband

  • Ideale Belüftung durch Ventilationslöcher
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Oliv

Größe

L/XL

Werkstoff

63% Polyester, 34% Baumwolle, 3% Elasthan

Größe min.

58 cm

Größe max.

61 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen