Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fleecejacke Stretch X

Fleecejacke Stretch X Full-Zip
FLEECE STRETCH X FULLZIP DUNKELBLAU 6XL

Art.-Nr. M456306008

EAN 4251792869269

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fleecejacke Stretch X

Art.-Nr. M456306008
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
Die sportliche Fleecejacke besteht aus recyceltem Gewebe und garantiert Bewegungsfreiheit und eine optimale Feuchtigkeitsregulierung
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit Reißverschluss

  • Flachnähte, reflektierende Streifen

  • STANDARD 100 von OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau

Größe

6XL

Werkstoff

51% recyceltes Polyester, 42% Polyester, 7% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

195 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen