Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Neso Fleecejacke

Arbeitsjacke Neso
FLEECEJACKE NESO ANTHRAZIT M

Art.-Nr. M456200001

EAN 4251596893637

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Neso Fleecejacke

Art.-Nr. M456200001
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
Elegante Fleecejacke in Strickoptik schützt den Träger hervorragend vor Kälte – sowohl im Arbeitsalltag als auch in der Freizeit
  • Innenseite aus warmen und weichem Fleece

  • 2 Außentaschen und eine Innentasche mit Reißverschluss

  • Kordelzug am Saum
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

M

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

265 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen