Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterwäsche-Set recycelt 2-teilig

Thermo-Unterwäsche Set 2-tlg
UNTERWAESCHE SET WUERTH XXL/3XL

Art.-Nr. M452062005

EAN 4251926307667

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterwäsche-Set recycelt 2-teilig

Art.-Nr. M452062005
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
Leichtes, elastisches und widerstandsfähiges Thermo-Unterwäsche-Set aus recycelten Fasern mit Ausnahme von Elastan, mit hoher Isolationskraft
  • Seamless Technologie für mehr Komfort

  • Das Gewebe schützt die empfindlichsten Stellen vor Kälte

  • Die feuchtigkeitsregulierenden Bereiche reduzieren das Gefühl von Nässe und Kälte

  • Extra dünne Zonen verbessern die Wärmeableitung

  • Bequemer, rutschfester Bund für eine perfekte Passform
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Limettengrün

Größe

XXL/3XL

Werkstoff

63% Polyester, 26% Polyamid, 11% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

185 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen