Basic Unterwäsche Long Sleeve
Funktionsunterwäsche Long Shirt Basic
UNTERWAESCHE SHIRT BASIC SWZ/ROT L/XL
Art.-Nr. M452051003
EAN 4251402779759
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flache, sehr weiche Nähte, atmungsaktiv, schnell trocknend
- Leichte, reibungsfreie Bündchen
- Körpernahe Passform, maximale Bewegungsfreiheit
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Rot |
Größe | L/XL |
Werkstoff | 55% Polyester, 35% Polyamid, 10% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 140 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen, Nicht bügeln |