Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Thermo Unterwäsche Set Basic

Thermo-Unterwäsche Set Basic
UNTERWAESCHE SET BASIC CARBON L/XL

Art.-Nr. M452047003

EAN 4251174747437

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Thermo Unterwäsche Set Basic

Art.-Nr. M452047003
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
Funktionsunterwäsche aus technischem Gewebe, welches die Feuchtigkeit nach außen transportiert und den Körper warm und trocken hält.
  • Nahtlose seamless Technologie für mehr Tragekomfort

  • Geruchshemmendes und antibakterielles Gewebe

  • Körpernahe Passform, maximale Bewegungsfreiheit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Rot

Größe

L/XL

Werkstoff

55% Polyester, 35% Polyamid, 10% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

140 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen, Nicht bügeln

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen