Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sneaker Bambussocken 3er Pack

Bambus-Sneakersocke
SNEAKERSOCKEN BAMBUS WEISS 39-42

Art.-Nr. M451296002

EAN 4255786471773

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sneaker Bambussocken 3er Pack

Art.-Nr. M451296002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Endlich sind sie da! Die Bambus Sneakersocken sind die optimale Ergänzung unseres Bestsellers. Genießen Sie die Atmungsaktivität, maximalen Tragekomfort sowie eine optimale Passform.
  • Hervorragende Passform

  • Hoher Tragekomfort

  • Pflegeleichtes Material
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Größe

39-42

Werkstoff

80% Bambus, 17% Polyamid, 3% Elasthan

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Anzahl Socken

3 Paar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen