Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Robuste Bambussocken 4er Pack

Bambussocke robust
SOCKEN BAMBUS ROBUST SCHWARZ 43-46

Art.-Nr. M451294007

EAN 4255786471728

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Robuste Bambussocken 4er Pack

Art.-Nr. M451294007

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste Bambussocken mit hervorragender Passform. Die komfortable Sohle bietet zusätzlich ein angenehmes Tragegefühl.
  • Hervorragende Passform

  • Hoher Tragekomfort

  • Robustes Material
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

43-46

Werkstoff

53% Bambus, 45% Polyamid, 2% Elasthan

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Anzahl Socken

4 Paar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen