Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bambussocken 5er Pack

Bambussocke im 5er-Pack
SOCKEN BAMBUS SCHWARZ 43-46

Art.-Nr. M451293007

EAN 4255786471681

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bambussocken 5er Pack

Art.-Nr. M451293007

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bambussocken mit optimaler Passform. Die komfortable Sohle bietet einen hervorragenden Tragekomfort.
  • Hervorragende Passform

  • Hoher Tragekomfort

  • Pflegeleichtes Material

  • Antibakteriell
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

43-46

Werkstoff

80% Bambus, 17% Polyamid, 3% Elasthan

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Anzahl Socken

5 Paar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen