Winter Socken
Arbeitssocke Winter
SOCKEN WINTER SCHWARZ-ROT 39-41
Art.-Nr. M451066001
EAN 4251596895167
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schutz und Stabilität durch Comfort Step Fußsohle
- Hochwertige, klimaregulierende Schafwolle
- CORDURA® (extrem abriebfest) an Ferse und Spitze sorgt für Abriebsfestigkeit
- Angepasste Fußsohle für Links und Rechts
- Antibakterielle Behandlung
CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Rot |
Größe | 39-41 |
Werkstoff | 37% Acryl, 25% Polyamid, 16% Wolle, 11% Polyester, 8% Polypropylen, 3% Elasthan |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen |
Anzahl Socken | 1 Paar |