Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bambussocken 5er Pack

Bambussocke im 5er-Pack
BAMBUSSOCKEN 5ER PACK KARIERT 39-42

Art.-Nr. M451062006

EAN 4251596835965

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bambussocken 5er Pack

Art.-Nr. M451062006
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
Bambussocken mit optimaler Passform. Die komfortable Sohle bietet einen hervorragenden Tragekomfort.
  • Hervorragende Passform

  • Hoher Tragekomfort

  • Pflegeleichtes Material

  • Antibakteriell
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Mehrfarbig

Größe

39-42

Werkstoff

80% Bambus, 17% Polyamid, 3% Elasthan

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Anzahl Socken

5 Paar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen