Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sweatshirt #handwerkROCKT

Sweatshirt Handwerkrockt
WUE SWEATSHIRT HANDWERK ROCKT SWZ M
MODYF

Art.-Nr. M450923001
EAN 4251792827917

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das coole Sweatshirt in schwarz mit dem Aufdruck #handwerkrockt auf dem Rücken exklusiv zur Handwerker Woche
  • Cooles Sweatshirt in schwarz mit dem Aufdruck #handwerkROCKT auf dem Rücken

  • Rundhalsausschnitt

  • Zeigen Sie der Welt, dass das Handwerk rockt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

M

Werkstoff

65% Baumwolle, 35% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

350 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Nicht bügeln

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen