Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stretch X Sweatjacke

Sweatjacke Stretch X
SWEATJACKE STRETCH X SCHWARZ 5XL

Art.-Nr. M450721007

EAN 4251761461760

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stretch X Sweatjacke

Art.-Nr. M450721007
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
Modische und leichte Jacke aus Stretch-Noppenstoff mit Reißverschluss. Perfekt abgestimmt auf die Stretch X-Kollektion
  • Dreifach-Naht in Kontrastfarbe

  • 2 Taschen

  • Reißverschluss-SBS
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

5XL

Werkstoff

60% Baumwolle, 34% Polyester, 6% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen