Job+ Longsleeve
T-Shirt Longsleeve Job+
LONGSLEEVE JOB+ DUNKELBLAU L
Art.-Nr. M450660002
EAN 4061975401243
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rundhalsausschnitt mit elastischem Bündchen
- Elastische Bündchen an Ärmel und Bund
- Verstärkungsband in Kontrastfarben und verstärkte Nähte
- Tolle Veredelungsmöglichkeiten
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Navy |
Größe | L |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen |