Streetstyle Hoodie
Sweatjacke Streetstyle
HOODY STREETSTYLE SCHWARZ M
Art.-Nr. M450500001
EAN 4251402747437
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Strapazierfähig, weich angeraute Innenseite, verdeckter Reißverschluss
- Praktische Taschen
- Kapuze im Kontrast-Design mit Kordelzug
- Verstärkte Nähte
- Elastische Rippstrickbündchen an den Ärmeln und dem Saum
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | M |
Werkstoff | 80% Baumwolle, 20% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |