Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Nature Fleecejacke - FLEECEJACKE NATURE GRAU XS Nature Fleecejacke - FLEECEJACKE NATURE GRAU XS Nature Fleecejacke - FLEECEJACKE NATURE GRAU XS Nature Fleecejacke - FLEECEJACKE NATURE GRAU XS
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/JXu6BcVAYg0

Nature Fleecejacke - FLEECEJACKE NATURE GRAU XS - 1
Nature Fleecejacke - FLEECEJACKE NATURE GRAU XS - 2
Nature Fleecejacke - FLEECEJACKE NATURE GRAU XS - 3
Nature Fleecejacke - FLEECEJACKE NATURE GRAU XS - 4

Nature Fleecejacke

Fleecejacke Nature
FLEECEJACKE NATURE GRAU XS

Art.-Nr. M449009010

EAN 4251174744443

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nature Fleecejacke

Art.-Nr. M449009010
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
Strapazierfähige und innovative Fleecejacke in Strickoptik. Sie sorgt für Tragekomfort bei der Arbeit und im Feierabend.
  • Robust, warm, atmungsaktiv

  • 2 Vorder-, 2 Innentaschen, Ärmeltasche mit Reißverschluss

  • Strickbündchen am Ärmel und Kragen

  • Aramid-Verstärkung (sehr abriebfest) im Ellbogen- und Schulterbereich

  • Innenseite aus leicht angerautem Fleece
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Granitgrau

Größe

XS

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

335 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen